Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Ausreichenden Abstand zu elektrischen ..., Folie, 96x50 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
69744
69744
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-69744
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     OE3950
EAN/GTIN:
     4060081030910
Suchbegriffe:
ISO 11684
Warnschilder nach ISO 11684
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
LAV-Schild nach ISO 11684
Material: Folie selbstklebend
Querformat: 50 x 96 mm
Ausreichenden Abstand zu elektrischen
Hochspannungsleitungen halten.
Lieferform: 10 Stück/Bogen
gemäß:
ISO 11684, C.2.30
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
OE3950
Eigenschaft:
selbstklebend
Format:
Querformat
Material:
Folie
Norm:
ISO-11684
Höhe:
50 mm
Breite:
96 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Hinweisschild, Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, moedel iso11684, anlagen- und maschinenschilder, Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 31,32*
€ 37,27
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 28,24*
€ 33,61
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 16,78*
€ 19,97
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 16,34*
€ 19,44
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
OE3960
ab € 3,12*
Ähnlich
Moedel
OE3988
ab € 3,68*
Ähnlich
Moedel
OE3935
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.