Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Gefahrzettel "begrenzte Mengen", Folie, 100x100 mm, 1000 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
66147
66147
Artikel-Nr.:
     164-66147
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gefahrgutetiketten begrenzte Menge
Gefahrgutzettel begrenzte Menge
Kennzeichnung von Versandstücken, die begrenzte
Mengen enthalten
(für Straßen-, Schienen- und Seeverkehr)
Folie 10 x 10 cm
LE = 1.000 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
GEF118KF10
Eigenschaft:
seewasserbeständig
Lieferform:
selbstklebend,Rolle
Material:
Folie
Norm:
ADR
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: gefahrgutetiketten begrenzte menge 100 x 100, gefahrgutetiketten begrenzte menge, Gefahrzettel, Gefahrenzettel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,57*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 134,83*
€ 160,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 132,74*
€ 157,96
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 122,88*
€ 146,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 108,21*
€ 128,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 95,40*
€ 113,53
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 87,80*
€ 104,48
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 77,57*
€ 92,31
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
GEF118F10
ab € 0,24*
Ähnlich
Moedel
GEF118F25
ab € 1,90*
Ähnlich
k.A.
ab € 34,35*
Ähnlich
k.A.
ab € 22,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.