Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gefahrzettel Klasse 2.2, Folie, 100x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
65977
65977
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-65977
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     GEF031F10
EAN/GTIN:
     4060081029877
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gefahrgutetiketten Klasse 2 Nicht e...
Gefahrgutklasse 2.2
Gefahrzettel: Nicht entzündbare,
nicht giftige Gase Nr. 2.2
Eindruck: 2
PVC-Haftfolie 10 x 10 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
GEF031F10
Eigenschaft:
seewasserbeständig
Gefahrenklasse:
selbstklebend,Klasse-2.2
Lieferform:
Einzeletikett
Material:
Folie
Norm:
ADR
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: aufkleber moedel, aufkleber, Symbolschild, Gefahrzettel, Gefahrenzettel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
GEF031KF10
ab € 77,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.