Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild blanko, rechteckig, Abkantung lange Seite, Kunststoff, 297x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
65763
65763
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-65763
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     FAHN297KD
EAN/GTIN:
     4060081029471
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
moedel fahnenschild
fahnenschilder
Fahnenschild blanko rechteckig
Schilderträger zum individuellen Selbstbeschriften
Material: Kunststoff 2 mm weiß
Beschriftungsflächen: beidseitig je 297 x 148 mm
20 mm breiter Befestigungsschenkel (90° Winkel)
mit 2 Bohrungen à 3 mm Ø
Die Abkantung zur Montage (Befestigungsschenkel)
befindet sich an der langen Seite (297 mm):
passend für Deckenmontage im Querformat
passend für Wandmontage im Hochformat
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
FAHN297KD
Material:
Kunststoff
Montage:
Deckenmontage
Höhe:
148 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahnenschild, Selbstbeschriften, Schildträger, Schildhalter, Schilderhalter, Schilderträger, Beschriftungsträger, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
FAHN148A
ab € 6,56*
Ähnlich
Moedel
FAHN20A
ab € 7,37*
Ähnlich
Moedel
FAHN148K
ab € 5,38*
Ähnlich
Moedel
FAHN20K
ab € 5,74*
Ähnlich
Moedel
FAHN297A
ab € 8,34*
Ähnlich
Moedel
FAHN40A
ab € 10,99*
Ähnlich
Moedel
FAHN297K
ab € 7,79*
Ähnlich
Moedel
FAHN40K
ab € 10,13*
Ähnlich
Moedel
FAHN297AD
ab € 8,47*
Ähnlich
Moedel
FAHN40AD
ab € 11,24*
Ähnlich
Moedel
FAHN40KD
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.