Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer MT-CD, Kunststoff, 400x300x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
61819
61819
Artikel-Nr.:
     164-61819
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3001155
EAN/GTIN:
     4250108800040
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Büroverbandkasten
Erste-Hilfe-Koffer MT-CD
inkl. Füllung nach DIN 13169 / ASR A4.3
Ausführung Koffer:
- Abmessung: 400 x 300 x 150 mm (BxHxT)
- Material: ABS-Kunststoff, temperaturbeständig,
formstabil, hochschlagzäh, verrottungssicher
- Farbe: orange
- staubdicht durch umlaufende Gummidichtung
- Inneneinteilung verstellbar
- transparente Abdeckplatten
- leichtgängige Drehverschlüsse
- verstärkter Tragegriff
- inkl. Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung
- Koffer plombierbar mit Sicherheitsplombe
Füllung STANDARD nach DIN 13169
- erweiterter Inhalt nach aktualisierter DIN-Norm
vom November 2021
- entspricht der ASR A4.3 „großer Verbandkasten“
Der Inhalt entspricht den Mindestanforderungen der
DIN hinsichtlich Ausführung und Qualität. Sterile
Verbandstoffe sind mit CE-Kennzeichnung, dem
Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von
20 Jahren ab Herstellung versehen. Zeit- und
kostenintensive Überwachungs- und
Austauschmaßnahmen entfallen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9982
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A4.3
Höhe:
300 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
150 mm
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,14*
€ 98,64*
3 Tage
101
Frei Haus
ab € 85,28*
€ 100,85*
1 Tag
149
€ 5,50*
ab € 88,01*
€ 103,16*
1 Tag
149
Frei Haus
ab € 87,82*
€ 103,60*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 191,49*
€ 220,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,19*
€ 262,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,24*
€ 257,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,42*
€ 242,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,85*
€ 234,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,49*
€ 227,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,24*
Zubehör
Söhngen
3003631
ab € 10,64*
Zubehör
Söhngen
3003008
ab € 22,99*
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,90*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,39*
Zubehör
k.A.
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.