Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD, Kunststoff, 260x170x110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
61818
61818
Artikel-Nr.:
     164-61818
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3001125
EAN/GTIN:
     4250108801177
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD
inkl. Füllung nach DIN 13157 / ASR A4.3
Ausführung Koffer:
- Abmessung: 260 x 170 x 110 mm (BxHxT)
- Material: ABS-Kunststoff, temperaturbeständig,
formstabil, hochschlagzäh, verrottungssicher
- Farbe: orange
- staubdicht durch umlaufende Gummidichtung
- Inneneinteilung verstellbar
- transparente Abdeckplatten
- leichtgängige Drehverschlüsse
- verstärkter Tragegriff
- inkl. Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung
- Koffer plombierbar mit Sicherheitsplombe
Füllung STANDARD nach DIN 13157
- erweiterter Inhalt nach aktualisierter DIN-Norm
vom November 2021
- entspricht der ASR A4.3 „kleiner Verbandkasten“
Der Inhalt entspricht den Mindestanforderungen der
DIN hinsichtlich Ausführung und Qualität. Sterile
Verbandstoffe sind mit CE-Kennzeichnung, dem
Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von
20 Jahren ab Herstellung versehen. Zeit- und
kostenintensive Überwachungs- und
Austauschmaßnahmen entfallen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9981
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A4.3
Höhe:
170 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
110 mm
Angebote (59)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 38,63*
€ 45,32*
3 Tage
297
1
€ 5,99*
ab € 40,32*
€ 47,42*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 40,30*
€ 47,42*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 40,96*
€ 48,05*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 92,55*
€ 105,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,24*
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 6,19*
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,28*
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,82*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,28*
Zubehör
k.A.
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.