Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für Verbandkasten OSLO Best.-Nr. 61213, Stahl, 370x80x115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
61218
61218
Artikel-Nr.:
     164-61218
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3003002
EAN/GTIN:
     4250108806189
Suchbegriffe:
Büroverbandkasten
Büroverbandkoffer
Office Verbandkasten
Halterung Erste Hilfe Koffer
Wandhalterung für Verbandkasten OSLO
Best.-Nr. 61213
Material: Stahlblech weiß lackiert
Abmessung: 80 x 370 x 115 mm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
987WH
Farbe:
Weiß
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Stahl
Höhe:
80 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
115 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 8,87*
€ 13,35*
5 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 9,63*
€ 13,41*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 9,80*
€ 13,61*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,81*
€ 13,71*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 21,67*
€ 28,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.