Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülflasche mit ph-neutraler Phosphatpufferlösung, 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
61215
61215
Artikel-Nr.:
     164-61215
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4752
EAN/GTIN:
     5701684475225
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Neutralisierende Augenspülung pH Neutral
mit 200 ml ph-neutraler
Phosphatpufferlösung (4,9%)
Mindesthaltbarkeitsdauer: ca. 3 Jahre
Spülzeit: ca. 2 Minuten
gemäß DIN EN 15154-4
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9872
Eigenschaft:
PH-neutral
Inhalt:
200-ml
Inhaltsstoff:
Phosphatpufferlösung
Norm:
DIN-EN-15154-4
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
777
8
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 11,11*
1
€ 7,95*
ab € 8,15*
€ 12,00*
5 Tage
732
1
€ 5,99*
ab € 8,50*
€ 12,20*
7 Tage
732
1
€ 4,90*
ab € 9,13*
€ 13,38*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 21,73*
€ 28,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,24*
Zubehör
Plum
4789
ab € 41,97*
Zubehör
Plum
4770
ab € 36,92*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,58*
Zubehör
Plum
4692
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.