Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für Verbandkasten KIEL Best.-Nr. 61210, Kunststoff, 270x80x90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
61212
61212
Artikel-Nr.:
     164-61212
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0010007
EAN/GTIN:
     4250108809548
Suchbegriffe:
Halterung Erste Hilfe Koffer
Wandbefestigung Geräteschalter
Wandhalterung Geräteschalter
halterung erste hilfe koffer söhnge...
Wandhalterung für Verbandkasten KIEL
Best.-Nr. 61210
Material: Kunststoff schwarz
Abmessung: 80 x 270 x 90 mm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
986WH
Farbe:
Schwarz
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Kunststoff
Höhe:
80 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: halterung erste hilfe koffer, Verbandkasten, Verbandskasten, Zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,08*
€ 3,43*
3 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 3,26*
€ 5,16*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 3,79*
€ 5,91*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 3,81*
€ 5,99*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 7,61*
€ 11,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 6,19*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Söhngen
3003003
ab € 13,62*
Zubehör
Söhngen
3004002
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.