Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandbuch DIN A5, zur Dokumentation von Erste-Hilfe-Leistungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
61190
61190
Artikel-Nr.:
     164-61190
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     8001008
EAN/GTIN:
     4250108806103
Suchbegriffe:
Verbandbuch
Verbandsbuch
söhngen verbandbuch din a5
verbandbuch
Verbandbuch zur Dokumentation von
Erste-Hilfe-Leistungen
mit vorgedruckten Spalten
Format: DIN A5 (21 x 14,8 cm)
Jede Hilfeleistung ist nach DGUV Vorschrift 1 § 24
IV Abs. 6 zu dokumentieren und 5 Jahre verfügbar
zu halten.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9849
Marke:
SÖHNGEN
Norm:
DGUV-Vorschrift
Höhe:
148 mm
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: verbandbuch din a5, Arbeitsschutz, Meldeblock, Zubehör
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 1,88*
€ 2,86*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 3,76*
€ 5,51*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 5,56*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 4,36*
€ 6,28*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 11,58*
€ 15,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001005
ab € 0,0773*
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,82*
Zubehör
k.A.
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.