Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rauchen verboten, 10 cm Ø Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AbsolutelyMarkers
Rauchen verboten, 10 cm Ø Folie
Artikel-Nr.:  164-610F10
Hersteller:  Moedel
Herst.-Nr.:  610F10
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Artikeldetails:

  • Rauchen verboten
  • 10 cm Ø Folie
  • nach: BGV A8, P 01

  • Verbotszeichen, Verbotschilder und Verbotsschilder
... > Verbotsschilder nach BGV A8 und VBG 125 > Verbotsschilder und Verbotszeichen nach VBG 125 > Schild - Rauchen verboten - Nichtraucherschutz
Weitere Suchbegriffe: hinweisschilder, raucher, nichtraucher, rauchfrei
Angebote (1)
Versand
Netto
AbsolutelyMarkers
€ 7,50*
€ 1,00*
Preise von AbsolutelyMarkers
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AbsolutelyMarkers
Versand von AbsolutelyMarkers
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AbsolutelyMarkers
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG