Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Verbandkasten, Folie, 250x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
61086
61086
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-61086
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     9651F
EAN/GTIN:
     4060081028627
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Erste Hilfe Kennzeichnung Zusatzsch...
Rettungs-Zusatzschild Verbandkasten
Verbandkasten
Material: Folie selbstklebend
Format: 25x10 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9651F
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Höhe:
100 mm
Breite:
250 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.