Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Türgriffhinterlegung rechts, ISO 7010, Kunststoff, langnachleuchtend, 160-mcd, 100x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
61057
61057
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-61057
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     9550KHL25R
EAN/GTIN:
     4060081028467
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Türgriffhinterlegungen
alle fluchtwegschilder notausgang k...
alle fluchtwegschilder
Türgriffhinterlegung rechtsweisend
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Kunststoff selbstklebend
Format: 100 x 250 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, E002
DIN ISO 3864
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9550KHL25R
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
selbstklebend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
250 mm
Breite:
100 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: alle fluchtwegschilder notausgang, Symbolschild, Textschild, Fluchtwegschild, Fluchtschild, Fluchtzeichen, Rettungsschild, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungswegschild, Rettungswegzeichen, Fluchtwegmarkierung, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegmarkierung, Fluchtwegbeschilderung, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichen, Rettungswegbeschilderung, Rettungswegkennzeichnung, Türmarkierung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.