Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Verbandkasten, ISO 7010, Alu, 300x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60993
60993
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-60993
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     941A40X30
EAN/GTIN:
     4060081028252
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Erste Hilfe Kennzeichnung Zusatzsch...
Rettungs-Zusatzschild Verbandkasten
Rettungsschild Verbandkasten
Hinweis auf Erste Hilfe
Verbandkasten
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 40 x 30 cm
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, E003
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
941A40X30
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
400 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
0,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
941K40X30
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.