Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Elegantes Leitsystem, Ausführung Fahnenmontage, Alu, eloxiert, 297x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
60970
60970
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-60970
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     935FAHN
EAN/GTIN:
     4060081701483
Suchbegriffe:
Wegweiser
moedel wegweiser
wegweiser
wegweiser wandmontage
Eleganter Wegweiser für Fahnenmontage.
Zwei gewölbte, silberfarbig eloxierte
Aluminiumprofile mit vier silbergrauen
Abschlusskappen und silberfarbig eloxiertem
Fahnenadapter.
passend für Schildformat: 29,7x14,8 cm
Beschriftungshinweis:
Die zwei benötigten Fluchtweg-/Brandschutzsymbole
in Kunststoff- oder Aluminiumausführung bitte
separat dazu bestellen.
Gerne können Sie auch unsere Standardpiktogramme
verwenden oder sich eine individuelle
Beschriftung ganz nach Ihren Wünschen gestalten.
Hinweis zur Montage:
Die Abschlusskappen müssen nicht entfernt werden!
Das Schild in die untere Nut einstellen und durch
leichte Rundung in die obere Nut einführen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
935FAHN
Farbe:
Silber-Eloxiert
Material:
Aluminium
Montage:
Fahnenmontage
Höhe:
148 mm
Breite:
297 mm
Weitere Suchbegriffe: Leitsystem, Schildträger, Schildhalter, Schilderhalter, Schilderträger, Beschriftungsträger, Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 51,42*
€ 72,67*
Frei Haus
ab € 84,75*
€ 116,20*
Frei Haus
ab € 90,27*
€ 122,67*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
934FAHN
ab € 44,17*
Ähnlich
Moedel
936FAHN
ab € 46,32*
Ähnlich
Moedel
937FAHN
ab € 66,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.