Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Elegantes Leitsystem, Ausführung Fahnenmontage, Alu, eloxiert, 148x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60954
60954
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-60954
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     934FAHN
EAN/GTIN:
     4060081701452
Suchbegriffe:
Wegweiser
moedel wegweiser
wegweiser
wegweiser wandmontage
Eleganter Wegweiser für Fahnenmontage.
Zwei gewölbte, silberfarbig eloxierte
Aluminiumprofile mit vier silbergrauen
Abschlusskappen und silberfarbig eloxiertem
Fahnenadapter.
passend für Schildformat: 14,8 x 14,8 cm
Beschriftungshinweis:
Die zwei benötigten Fluchtweg-/Brandschutzsymbole
in Kunststoff- oder Aluminiumausführung bitte
separat dazu bestellen.
Gerne können Sie auch unsere Standardpiktogramme
verwenden oder sich eine individuelle
Beschriftung ganz nach Ihren Wünschen gestalten.
Hinweis zur Montage:
Die Abschlusskappen müssen nicht entfernt werden!
Das Schild in die untere Nut einstellen und durch
leichte Rundung in die obere Nut einführen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
934FAHN
Farbe:
Silber-Eloxiert
Material:
Aluminium
Montage:
Fahnenmontage
Höhe:
148 mm
Breite:
148 mm
Weitere Suchbegriffe: Leitsystem, Schildträger, Schildhalter, Schilderhalter, Schilderträger, Beschriftungsträger, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
8305
ab € 5,88*
Zubehör
Moedel
8306
ab € 5,87*
Zubehör
Moedel
8303
ab € 5,87*
Zubehör
Moedel
8301
ab € 5,88*
Zubehör
Moedel
8304
ab € 5,87*
Zubehör
Moedel
8302
ab € 5,86*
Zubehör
Moedel
102098
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.