Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Erste-Hilfe-Tafel, Kunststoff, 297x420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60429
60429
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-60429
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     895K
EAN/GTIN:
     4060081025091
Suchbegriffe:
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Symbolschilder First Aid
Erste Hilfe Tafel
Material: Kunststoff
Format: 42 x 29,7 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
895K
Material:
Kunststoff
Höhe:
420 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsaushang, Sicherheitsaushänge, piktogramm erste hilfe kunststoff, piktogramm erste hilfe, sicherheitsaushang erste hilfe, Symbolschild, Textschild, Arbeitsschutz, Erste-Hilfe-Aushang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.