Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Vorsicht! Aufenthalt und Verkehr unter schwebender Last verb.!, Alu, 350x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60375
60375
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-60375
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     865A
EAN/GTIN:
     4060081024957
Suchbegriffe:
Baustellen-Kennzeichnung
Baustellen-Schilder
Baustellenkennzeichnung
Baustellenschilder
Vorsicht! Aufenthalt und Verkehr
unter schwebender Last verboten!
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 25 x 35 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
865A
Farbe:
Gelb
Material:
Aluminium
Höhe:
250 mm
Breite:
350 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: baustellen kennzeichnung, Textschild, Baustellenschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.