Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Kranschalter, Alu, 250x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60348
60348
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-60348
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     860A
EAN/GTIN:
     4060081024896
Suchbegriffe:
Textschild
Maschinenkennzeichnung
Kranschalter
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 25x10 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
860A
Farbe:
Gelb
Material:
Aluminium
Höhe:
100 mm
Breite:
250 mm
Stärke:
0,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.