Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Privatgrundstück Parken verboten!, Kunststoff, 250x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60257
60257
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-60257
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     827K
EAN/GTIN:
     4060081024582
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschild Privatgrundstück
Privatgrundstück Parken verboten!
Material: Kunststoff
Format: 15 x 25 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
827K
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Höhe:
150 mm
Breite:
250 mm
Stärke:
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
827A
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.