Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Unbefugten ist das Betreten des Betriebsgeländes ..., Alu, 350x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60170
60170
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-60170
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     809A25X35
EAN/GTIN:
     4060081024100
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Betriebsgeländeschild
Unbefugten ist das Betreten des Betriebsgeländes
verboten! Eltern haften für ihre Kinder!
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 25 x 35 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
809A25X35
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminium
Höhe:
250 mm
Breite:
350 mm
Stärke:
0,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
809A40X60
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.