Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Warnung vor optischer Strahlung ISO 7010, Folie, 100 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
59667
59667
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-59667
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     771F10
EAN/GTIN:
     4060081022779
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W027 Warnung...
Warnung vor optischer Strahlung W02...
warnschild en iso 7010 w027 warnung...
Warnung vor optischer Strahlung
Material: Folie selbstklebend
Format: 10 cm SL
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W027
Dieses Zeichen ist erforderlichenfalls in
Verbindung mit einem Zusatzzeichen anzuwenden,
das die Art der optischen Strahlung konkretisiert
(z. B. UV-Strahlung, sichtbare Strahlung, IR-
Strahlung).
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
771F10
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Seitenlänge:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
771F20
ab € 1,63*
Ähnlich
Moedel
771F03
ab € 2,05*
Ähnlich
Moedel
771F05
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.