Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Warnung vor radioaktiven Stoffen... ISO 7010, Folie, 30 mm SL, 6 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
59312
59312
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-59312
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     750F03
EAN/GTIN:
     4060081022519
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W003 Warnung...
Warnung vor radioaktiven Stoffen od...
warnschild en iso 7010 w003 warnung...
Warnung vor radioaktiven Stoffen
oder ionisierender Strahlung
Material: Folie selbstklebend
Format: 3 cm SL
LE = 6 Stück/Bogen, Preis/Bogen
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W003
DIN 25430
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
750F03
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Seitenlänge:
30 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
750F10
ab € 0,98*
Ähnlich
Moedel
750F20
ab € 1,64*
Ähnlich
Moedel
750F05
ab € 1,08*
Ähnlich
Moedel
750A20
ab € 2,82*
Ähnlich
Moedel
750A30
ab € 5,65*
Ähnlich
Moedel
750K20
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.