Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Warnung vor giftigen Stoffen ISO 7010, Alu, 200 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
59000
59000
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-59000
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     7101A20
EAN/GTIN:
     4060081020546
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W016 Warnung...
Warnung vor giftigen Stoffen W016 W...
warnschild en iso 7010 w016 warnung...
Warnung vor giftigen Stoffen
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 20 cm SL
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W016
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
7101A20
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Seitenlänge:
200 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
7101F10
ab € 0,98*
Ähnlich
Moedel
7101F20
ab € 1,63*
Ähnlich
Moedel
7101F30
ab € 3,09*
Ähnlich
Moedel
7101A10
ab € 1,69*
Ähnlich
Moedel
7101A30
ab € 5,65*
Ähnlich
Moedel
7101A40
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.