Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Rauchen verboten, Alu, Ø 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58478
58478
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-58478
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     610A315
EAN/GTIN:
     4060081018024
Suchbegriffe:
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt alu
verbotsschilder praxisbewährt
Rauchen verboten
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 31,5 cm Ø
gemäß:
alte ASR A1.3 (2007)
BGV A8, P01
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
610A315
Eigenschaft:
einseitig
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2007
Außen Ø:
315 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Rauchverbotsschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
610FHL20
ab € 8,03*
Ähnlich
Moedel
610F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
610F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
610F03
ab € 2,29*
Ähnlich
Moedel
610F315
ab € 3,22*
Ähnlich
Moedel
610F40
ab € 4,86*
Ähnlich
Moedel
610F05
ab € 3,84*
Ähnlich
Moedel
610A10
ab € 1,69*
Ähnlich
Moedel
610A20
ab € 2,47*
Ähnlich
Moedel
610A40
ab € 8,20*
Ähnlich
Moedel
610KHL20
ab € 7,55*
Ähnlich
Moedel
610K20
ab € 2,17*
Ähnlich
Moedel
610K315
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.