Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Masse, Folie, Ø 20 mm, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
58332
58332
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-58332
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     595RO2
EAN/GTIN:
     4060081017164
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Masse (Leiterkennzeichen)
Masse-Anschluß
Masse
Material: Folie selbstklebend
Format: 2 cm Ø
Rolle à 500 Stück
gemäß:
DIN EN 60445, VDE 0197
Symbol nach:
IEC 60417
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
595RO2
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
DIN-EN-60445
Außen Ø:
20 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: aufkleber moedel, masse (leiterkennzeichen), Elektrokennzeichnung, Leiterkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,57*
€ 56,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,87*
€ 55,78
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 44,13*
€ 52,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,57*
€ 48,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,06*
€ 45,29
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 36,72*
€ 43,70
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,27*
€ 36,02
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
595RO125500
ab € 26,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.