Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Sicherheitsregeln, Textschild, Kunststoff, 200x120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58308
58308
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-58308
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     574K12X20
EAN/GTIN:
     4060081016983
Suchbegriffe:
5 Sicherheitsregeln
kunststoff 5 sicherheitsregeln
5 sicherheitsregeln
5 Sicherheitsregeln
Material: Kunststoff
Format: 12 x 20 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
574K12X20
Material:
Kunststoff
Norm:
DIN-4844-2
Höhe:
120 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
574K25X40
ab € 3,85*
Ähnlich
Moedel
574F12X20
ab € 1,35*
Ähnlich
Moedel
574F25X40
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.