Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber 5 Sicherheitsregeln, Textschild, Folie, 400x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58307
58307
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-58307
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     574F25X40
EAN/GTIN:
     4060081016976
Suchbegriffe:
5 Sicherheitsregeln
5 sicherheitsregeln folie
5 sicherheitsregeln
5 Sicherheitsregeln
Material: Folie selbstklebend
Format: 25 x 40 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
574F25X40
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
DIN-4844-2
Höhe:
250 mm
Breite:
400 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
574K12X20
ab € 1,57*
Ähnlich
Moedel
574K25X40
ab € 3,85*
Ähnlich
Moedel
574F12X20
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.