Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber 5 Sicherheitsregeln, Textschild, Folie, 200x120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58306
58306
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-58306
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     574F12X20
EAN/GTIN:
     4060081016969
Suchbegriffe:
5 Sicherheitsregeln
5 sicherheitsregeln folie
5 sicherheitsregeln
5 Sicherheitsregeln
Material: Folie selbstklebend
Format: 12 x 20 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
574F12X20
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
DIN-4844-2
Höhe:
120 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
574K12X20
ab € 1,57*
Ähnlich
Moedel
574K25X40
ab € 3,85*
Ähnlich
Moedel
574F25X40
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.