Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz Winkel-Profil, Inneneinsatz, Stahl, 160x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58232
58232
Artikel-Nr.:
     164-58232
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     197.13.182
EAN/GTIN:
     4055381174679
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Eckschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Rammschutz- Prallschutz- Anfahrschutz- Winkel
zum Aufdübeln
Stahl, gelb kunststoffbeschichtet
mit schwarzen Signalstreifen
Gesamthöhe: 400 mm
Gesamtbreite: 160 mm
6 mm Wandstärke
Bestellhinweis:
Pro Schutzelement sind 4 Stück "Universaldübel
mit Schraube 10/100" (Best.-Nr. 58226) oder
4 Stück "Durchsteckanker 12/120" (Best.-Nr. 58256)
erforderlich. Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5682W400
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Stahl
Montage:
Aufdübeln
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
400 mm
Breite:
160 mm
Stärke:
6 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 39,57*
€ 53,88*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,71*
€ 54,25*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,42*
€ 63,26*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 47,64*
€ 63,57*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,13*
€ 69,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,96*
Zubehör
Moravia
422.29.081
ab € 27,98*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 39,94*
Zubehör
Moravia
109.22.863
ab € 15,71*
Zubehör
Moravia
100.17.393
ab € 1,99*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.