Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarren mit Vollgummi-Bereifung, Tragkraft 200 kg, 570x1150x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
58143
58143
Artikel-Nr.:
     164-58143
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1125V
EAN/GTIN:
     4017976411255
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stahlrohrkarren mit Stahlblechschaufel
und Vollgummi-Bereifung
stabile Schweißkonstruktion,
pulverbeschichtet, blau (RAL 5007)
Tragkraft: 200 kg
Höhe: 1150 mm
Schaufellänge: 250 mm
Schaufelbreite: 320 mm
Gesamtbreite: 570 mm
Gewicht: ca. 13,5 kg
Hinweis:
- Vollgummi-Bereifung 250 x 60 mm,
- Naben mit Rollenlager,
- Sicherheitsgriffe,
- Stahlblechschaufel anschraubbar und
dadurch austauschbar
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5424
Material:
Stahl
Höhe:
1150 mm
Breite:
570 mm
Länge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: sackkarre fetra vollgummi, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, Transportgerät
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,01*
€ 115,95*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 94,98*
€ 116,06*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 92,43*
€ 116,97*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,59*
€ 118,77*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 135,08*
€ 162,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,90*
€ 193,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,73*
€ 188,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,98*
€ 179,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,27*
€ 174,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.