Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestelle, 810x140x1210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
58138
58138
Artikel-Nr.:
     164-58138
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22901
EAN/GTIN:
     4017976229010
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestelle
zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen
in ergonomisch günstiger Höhe,
robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion
mit 4 Fangecken, stabile Stützrohre mit
Fußplatten, pulverbeschichtet blau (RAL 5007)
Tragkraft: 1200 kg
Ladefläche: 810 x 1210 mm
für Palettengröße: 800 x 1200 mm
Höhe: 140 mm
Gesamtlänge: 1210 mm
Gewicht: ca. 17 kg
Hinweis:
Über die Fußplatten sind die Aufsetzrahmen
mittels Verschraubungssatz (im Lieferumfang
enthalten) fest mit dem Paletten-Fahrgestell
verschraubbar.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5421140
Höhe:
140 mm
Breite:
810 mm
Länge:
1210 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,68*
€ 122,50*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,72*
€ 122,52*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,99*
€ 122,56*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 101,65*
€ 125,60*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 150,91*
€ 178,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,52*
€ 212,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,10*
€ 209,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,37*
€ 199,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,91*
€ 179,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.