Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Hochspannung Lebensgefahr, Kombischild, Folie, 200x244 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57993
57993
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57993
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     5231F244
EAN/GTIN:
     4060081015931
Suchbegriffe:
Hochspannung Lebensgefahr
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Hochspannung Lebensgefahr
Material: Folie selbstklebend
Format: 24,4 x 20 cm
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W012
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5231F244
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
244 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: hochspannung lebensgefahr folie, hochspannung lebensgefahr, moedel hochspannung lebensgefahr, Symbolschild, Textschild, Elektrokennzeichnung, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
5231F122
ab € 1,42*
Ähnlich
Moedel
5231A122
ab € 1,53*
Ähnlich
Moedel
5231A244
ab € 4,27*
Ähnlich
Moedel
5231A366
ab € 8,76*
Ähnlich
Moedel
5231A488
ab € 12,39*
Ähnlich
Moedel
5231K122
ab € 2,04*
Ähnlich
Moedel
5231K244
ab € 3,43*
Ähnlich
Moedel
5231M244
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.