Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achtung! Geerdet und kurzgeschlossen, Textschild, Kunststoff, 210x74 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57976
57976
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57976
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     518K74
EAN/GTIN:
     4060081015856
Suchbegriffe:
Geerdet und kurzgeschlossen
Warn-Textschilder
Warn-Zusatzschild
geerdet und kurzgeschlossen kunstst...
Achtung! Geerdet und kurzgeschlossen
Material: Kunststoff
Format: 21x7,4 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
518K74
Material:
Kunststoff
Norm:
praxiserprobt
Höhe:
74 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: geerdet und kurzgeschlossen, Textschild, Elektrokennzeichnung, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.