Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteller als Rechteck blanko, Aluverbund, weiß, 540x1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57826
57826
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57826
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     5000W
EAN/GTIN:
     4060081015580
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Aufsteller rechteckig mit Tragegriff
aus hochwertigem Aluverbundmaterial
zum Selbstbeschriften für den Innenbereich
Material: Aluverbund
Grundfarbe: Weiß
Höhe: ca. 56 cm
ca. Beschriftungsfläche: 60 x 54 cm (HxB)
beidseitige Griffmulde: 3 x 10 cm
ca. 2 cm Abstand von der Oberkante
Der Aufsteller eignet sich zum
Selbstbeschriften, ist klappbar
und leicht zu transportieren.
Im Lieferumfang enthalten:
2 Stück Kugelketten á 33 cm
zum Arretieren des Aufstellers
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5000W
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminiumverbundplatte
Höhe:
1200 mm
Breite:
540 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, moedel info-ständer, info pylon, Selbstbeschriften, Aufsteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
5000E
ab € 97,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.