Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Feuerlöschdecke, Folie, 297x105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57725
57725
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57725
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     476F
EAN/GTIN:
     4060081015054
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke DIN 4066 Feuerwehrz...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerlösc...
feuerlöschdecke din 4066 feuerwehrz...
Feuerlöschdecke
Material: Folie selbstklebend
Format: 29,7x10,5 cm
gemäß:
DIN 4066
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
476F
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
DIN-4066
Höhe:
105 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Feuerwehrschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
476A105
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.