Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Steigleitung trocken für Feuerwehr, Folie, 210x74 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57714
57714
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57714
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     473F74
EAN/GTIN:
     4060081014958
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Steigleit...
Steigleitung trocken für Feuerwehr ...
feuerwehrzeichen din 4066 steigleit...
Steigleitung trocken für Feuerwehr
Material: Folie selbstklebend
Format: 21x7,4 cm
gemäß:
DIN 4066
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
473F74
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
DIN-4066
Höhe:
74 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Feuerwehrschild, Löschwasserbereitstellung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
473F
ab € 1,80*
Ähnlich
Moedel
473K
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.