Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild BMZ linksweisend, Alu, 297x105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57700
57700
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57700
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4722A105
EAN/GTIN:
     4060081014835
Suchbegriffe:
BMZ linksweisend DIN 4066 Feuerwehr...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 BMZ links...
feuerwehrzeichen din 4066 bmz links...
bmz linksweisend din 4066 feuerwehr...
BMZ (Brandmeldezentrale) linksweisend
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 29,7x10,5 cm
gemäß:
DIN 4066
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4722A105
Material:
Aluminium
Norm:
DIN-4066
Höhe:
105 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Brandmeldezentrale, Feuerwehrschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4722F105
ab € 1,80*
Ähnlich
Moedel
4722AREF10
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.