Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Löschwasserentnahme für Feuerwehr, Folie, 210x74 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57673
57673
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57673
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4703F74
EAN/GTIN:
     4060081014590
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Löschwass...
Löschwasserentnahme DIN 4066 Feuerw...
Löschwasserentnahme für Feuerwehr
Material: Folie selbstklebend
Format: 7,4 x 21,0 cm
gemäß:
DIN 4066
DIN 14461-2
DIN 14462
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4703F74
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
DIN-14461-2
Höhe:
74 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Feuerwehrschild, Löschwasserbereitstellung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4703A74
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.