Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Wasser kommt nach max. 60 Sekunden, Folie, 210x74 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57671
57671
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57671
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     469F74
EAN/GTIN:
     4060081014576
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Wasser ko...
Wasser kommt nach DIN 4066 Feuerweh...
feuerwehrzeichen din 4066 wasser ko...
Wasser kommt nach max. 60 Sekunden
Material: Folie selbstklebend
Format: 21x7,4 cm
gemäß:
DIN 4066
DIN 14461-1
DIN 14461-6
DIN 14462
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
469F74
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
DIN-4066
Höhe:
74 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Feuerwehrschild, Löschwasserbereitstellung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.