Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Explosionsgefahr! Rauchen, offenes Licht und Feuer ..., Kunststoff, 400x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57668
57668
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57668
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     462K
EAN/GTIN:
     4060081014569
Suchbegriffe:
Explosionsgefahr! Feuer, offenes Li...
Explosionsgefahr! Rauchen, offenes ...
Feuer und Rauchen polizeilich verbo...
explosionsgefahr! feuer, offenes li...
Explosionsgefahr! Rauchen, offenes Licht und
Feuer verboten Funkenbildung vermeiden
Material: Kunststoff
Format: 40x30 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
462K
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Höhe:
300 mm
Breite:
400 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Hinweisschild, Hinweiszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
462F
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.