Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brandschutzordnung (ohne Handfeuermelder), Teil A (2014), Folie, langnachleuchtend,210x297mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4440FHL
4440FHL
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57521
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4440FHL
EAN/GTIN:
     4060081013739
Suchbegriffe:
Aushang
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
feuerlöschordnung aushang
Aushang: Brandschutzordnung
für bauliche Anlagen ohne Handfeuermelder
nach DIN 14096-Teil A (2014)
Material: Folie selbstklebend, langnachleuchtend
Leuchtdichte: HIGHLIGHT 52 mcd/m²
Format: 29,7 x 21,0 cm
Symbole gemäß ASR A1.3 (2013)
und DIN EN ISO 7010
Teil A ist ein AUSHANG, der gut sichtbar
angebracht werden muss und sich an alle
Personen (z. B. Bewohner, Beschäftigte,
Mitarbeiter von Fremdfirmen, Besucher)
richtet, die sich in einer baulichen Anlage
aufhalten.
Brandschutzordnungen müssen stets auf aktuellem
Stand gehalten werden und sind mindestens alle 2
Jahre von einer sachkundigen Person zu prüfen.
Ein Aushang, der nicht mehr einwandfrei lesbar ist
oder dessen Inhalt nicht mehr zutrifft, muss
ersetzt werden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4440FHL
Eigenschaft:
langnachleuchtend,selbstklebend
Leuchtdichte:
52-mcd
Leuchtklasse:
B-nach-DIN-67510-4
Material:
Folie
Norm:
DIN-14096-Teil-A-2014,DIN-67510
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: aushang, Brandschutzordnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4440F
ab € 2,49*
Ähnlich
Moedel
4440K
ab € 3,07*
Ähnlich
Moedel
4440KHL
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.