Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Alarm- und Notfallplan ISO 7010, Kunststoff, langnachleuchtend, 620x480 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4108KHL
4108KHL
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57279
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4108KHL
EAN/GTIN:
     4060081000807
Suchbegriffe:
Aushang
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
acryl aushang
Aushang: Alarm- und Notfallplan
Material: Kunststoff langnachleuchtend
Leuchtdichte: HIGHLIGHT 52 mcd/m²
Format: 48 x 62 cm
in Anlehnung an die DIN 14096 Teil A (2014)
Symbole gemäß ASR A1.3 (2013)
und DIN EN ISO 7010
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4108KHL
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
52-mcd
Leuchtklasse:
B-nach-DIN-67510-4
Material:
Kunststoff
Norm:
DIN-67510
Höhe:
480 mm
Breite:
620 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: aushang, Notfallplan, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,80*
ab € 26,95*
€ 40,37*
€ 3,95*
ab € 47,53*
€ 55,07*
Frei Haus
ab € 53,08*
€ 61,47*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4108K
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.