Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild zur Löschwasserentnahme blanko (B1, B2, B3), Alu 1,8 mm, 25x20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57249
57249
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57249
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     409ADRUCK
EAN/GTIN:
     4060081012749
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Löschwass...
Löschwasserentnahme DIN 4066 Feuerw...
feuerwehrzeichen din 4066 löschwass...
Hinweisschild zur Löschwasserentnahme
gemäß DIN 4066, geeignet für:
- Löschwasserbrunnen für Saugbetrieb (B1)
- Entnahmestelle aus Löschwasserbehälter (B2)
- Saugstelle zur Löschwasserentnahme (B3)
OHNE individuellem Eindruck
Material: Aluminium 1,8 mm
Format: 25x20 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
409ADRUCK
Material:
Aluminium
Norm:
DIN-4066
Höhe:
200 mm
Breite:
250 mm
Stärke:
1,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Feuerwehrschild, Löschwasserbereitstellung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.