Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaler Aluminiumrahmen, silber-eloxiert, DIN A3, 424x301 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57155
57155
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57155
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     40161A3
EAN/GTIN:
     4060081012183
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Aluminiumrahmen silber eloxiert
im Hoch- und Querformat verwendbar
für Plakatformat: 29,7 x 42 cm
Außenformat: 30,1 x 42,4 cm
sichtbare Beschriftungsfläche: 28,9 x 41,2 cm
Ausführung:
- silberfarbig eloxierter Aluminiumrahmen
- 2 Aufhänger
- weiße Kunststoffgrundplatte, unbeschriftet
- entspiegelte Abdeckfolie, 0,6 mm stark
- zusätzliche Hartfaserplatte zur
Verstärkung der Grundplatte
- 1 Sechskantschlüssel
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
40161A3
Farbe:
Silber-Eloxiert
Format:
DIN-A3
Material:
Aluminium
Höhe:
301 mm
Breite:
424 mm
Tiefe:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: alu-bilderrahmen a3 silber, alu-bilderrahmen, alu-bilderrahmen a3, Aluminiumrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
40161A0
ab € 70,29*
Ähnlich
Moedel
40161A1
ab € 49,52*
Ähnlich
Moedel
40161A2
ab € 42,75*
Ähnlich
Moedel
40161A4
ab € 26,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.