Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Mittel u. Geräte zur Brandbekämpfung ISO 7010,Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, 148x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57102
57102
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57102
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4010FHL148
EAN/GTIN:
     4060081011971
Suchbegriffe:
Brandbekämpfung F004 Brandschutzzei...
Brandschutzschild ISO 7010 Mittel u...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Mittel ...
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfu...
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend
Format: 148 x 148 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, F004
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4010FHL148
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
selbstklebend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
148 mm
Breite:
148 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: brandbekämpfung f004 brandschutzzeichen, Symbolschild, Brandschutzschild, Brandschutzzeichen, Brandschutzmarkierung, Brandschutzkennzeichen, Brandschutzbeschilderung, Brandschutzkennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4010FHL20
ab € 2,04*
Ähnlich
Moedel
4010FHL30
ab € 4,68*
Ähnlich
Moedel
4010KHL148S
ab € 2,22*
Ähnlich
Moedel
4010KHL20S
ab € 2,68*
Ähnlich
Moedel
4010AHL148
ab € 4,37*
Ähnlich
Moedel
4010AHL20
ab € 5,39*
Ähnlich
Moedel
4010KHL148
ab € 2,37*
Ähnlich
Moedel
4010KHL20
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.