Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Alarm- und Notfallplan, Kunststoff, langnachleuchtend, 52-mcd, 620x480 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4008KPH
4008KPH
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57076
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4008KPH
EAN/GTIN:
     4060081011940
Suchbegriffe:
Aushang
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
acryl aushang
Aushang: Alarm- und Notfallplan
Material: Kunststoff, langnachleuchtend
Leuchtdichte: HIGHLIGHT 52 mcd/m²
Format: 48 x 62 cm
in Anlehnung an die DIN 14096-1 Teil A (2000)
Symbole gemäß alter ASR A1.3 (2007) und BGV A8
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4008KPH
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
52-mcd
Leuchtklasse:
B-nach-DIN-67510-4
Material:
Kunststoff
Norm:
DIN-67510
Höhe:
480 mm
Breite:
620 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: aushang, Notfallplan, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,37*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4008K
ab € 14,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.