Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Löschschlauch ISO 7010, Kunststoff, langnachleuchtend, 160-mcd, 200x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
57074
57074
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57074
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4007KHL20
EAN/GTIN:
     4060081000739
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschsc...
Löschschlauch
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Kunststoff
Format: 200 x 200 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, F002
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4007KHL20
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhydrant, Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen, Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen, alle fluchtwegschilder kunststoff, alle fluchtwegschilder, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch 200x200, Symbolschild, Brandschutzschild, Brandschutzzeichen, Brandschutzmarkierung, Brandschutzkennzeichen, Brandschutzbeschilderung, Brandschutzkennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 4,98*
€ 9,19*
€ 4,95*
ab € 11,61*
€ 16,97*
18 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 13,62*
€ 19,70*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4007FHL148
ab € 3,36*
Ähnlich
Moedel
4007FHL20
ab € 4,07*
Ähnlich
Moedel
4007FHL30
ab € 9,38*
Ähnlich
Moedel
4007FHL40
ab € 12,54*
Ähnlich
Moedel
4007AHL148
ab € 4,38*
Ähnlich
Moedel
4007AHL20
ab € 5,36*
Ähnlich
Moedel
4007KHL148
ab € 2,34*
Ähnlich
Moedel
4007KHL148S
ab € 2,22*
Ähnlich
Moedel
4007KHL20S
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.