Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leisten für Arbeitsplatzmatte YOGA OCTA BASIC / YOGA SOLID BASIC, 65x965 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
56896
56896
Artikel-Nr.:
     164-56896
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     16120
EAN/GTIN:
     4260061899791
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Leisten inkl. Ecken für Arbeitsplatzmatte
YOGA OCTA BASIC und YOGA SOLID BASIC
Material: Naturkautschuk
Format: 6,5 x 96,5 cm
Farbe: schwarz
Set = 4 Leisten inkl. Ecken
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3454S
Farbe:
Schwarz
Material:
Gummi
Breite:
65 mm
Länge:
965 mm
Stärke:
17 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,26*
€ 15,80*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,25*
€ 15,82*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,30*
€ 15,88*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 12,00*
€ 17,47*
Lager 164
pro Satz
€ 4,70*
ab € 93,22*
€ 114,93*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 114,93*
€ 136,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 114,62*
€ 136,40
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 110,45*
€ 131,44
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 104,51*
€ 124,37
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 98,76*
€ 117,52
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 93,22*
€ 110,93
pro Satz
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
16031
ab € 51,19*
Sonstiges
Miltex
16030
ab € 39,93*
Sonstiges
Miltex
16122M
ab € 18,15*
Sonstiges
Miltex
16122W
ab € 18,25*
Sonstiges
Miltex
16121M
ab € 17,06*
Sonstiges
Miltex
16121W
ab € 17,11*
Sonstiges
Miltex
16120W
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.