Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Abfall-Ascher Kombination RONDO, Edelstahl, Ø 180 mm, Höhe 410 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56781
56781
Artikel-Nr.:
     164-56781
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     360042
EAN/GTIN:
     4260058004207
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Wand-Abfall-Ascher Kombination "Rondo"
aus Edelstahl
Behälter-Ø x Gesamthöhe: 180 x 410 mm
Fassungsvermögen: ca. 10 Liter
Hinweis:
- die besondere Deckelkonstruktion verhindert
einen permanenten Sauerstoffaustausch, so dass
Feuer und Glut gelöscht werden
- Ascher-Einsatz herausnehmbar
- durch Kippvorrichtung bis 180° einfach und
sauber zu entleeren
Bestellhinweis:
Durch optionales Regenschutzdach, Best.-Nr. 56643,
ist der Ascher auch bedingt im Außenbereich
einsetzbar. Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3314EDELSTAHL
Material:
Edelstahl
Verwendung:
Außeneinsatz
Außen Ø:
180 mm
Höhe:
410 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,435*
€ 167,585*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 138,24*
€ 169,24*
1 Tag
2
€ 5,50*
ab € 142,34*
€ 173,12*
Frei Haus
ab € 148,15*
€ 179,73*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 253,60*
€ 297,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,81*
€ 354,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,70*
€ 350,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,45*
€ 330,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,17*
€ 321,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,60*
€ 301,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 25,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.